ライン精機
多機能 ハンディデジタル回転計(タコメータ)キット
レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。
従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
125×58×27.4
測定範囲(r/min)
6.0~99999.9
付属品
スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース
質量(g)
420(本体:140)
電源
単4乾電池×4本(付属)
測定方式
接触式(アダプタ使用)・非接触式
検出距離(mm)
50~1000
サンプリング
1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
表示
分解能
連続使用時間(時間)
バックライト
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89677926
TM-7000K
1個
6桁LCD
0.1r/min
30
-
¥
39,300
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
89677935
TM-7010K
1個
6桁バックライト付LCD
0.1r/min もしくは0.01r/s・m/min・cm/s
15
ブルー(10秒間無操作で自動的に消灯します)
¥
47,300
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
当日出荷
72768335
TM-7000K(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
6桁LCD
0.1r/min
30
-
¥
60,300
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768344
TM-7010K(メーカー実施校正証明書一式付)
1セット
6桁バックライト付LCD
0.1r/min もしくは0.01r/s・m/min・cm/s
15
ブルー(10秒間無操作で自動的に消灯します)
¥
70,300
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768439
TM-7000K(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
6桁LCD
0.1r/min
30
-
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
72768448
TM-7010K(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)
1セット
6桁バックライト付LCD
0.1r/min もしくは0.01r/s・m/min・cm/s
15
ブルー(10秒間無操作で自動的に消灯します)
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791267
TM-7000K(英語版一般校正証明書付)
1セット
6桁LCD
0.1r/min
30
-
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50791276
TM-7010K(英語版一般校正証明書付)
1セット
6桁バックライト付LCD
0.1r/min もしくは0.01r/s・m/min・cm/s
15
ブルー(10秒間無操作で自動的に消灯します)
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200