曜日別特売

C-1ケーブル付きアダプタ A-17-A

C-1ケーブル付きアダプタ A-17-A - RIDGID(日本エマソン)C-1ケーブル付きアダプタ A-17-A - RIDGID(日本エマソン)C-1ケーブル付きアダプタ A-17-A - RIDGID(日本エマソン)
トラスコ品番433-2679適合機種K-50質量(kg)3.6ケーブル長(m)7.6ケーブルC-1(Φ8mm)モデルA-17-A内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8967804159250
オープン
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする