ネオイーグル

ネオイーグル - アトムネオイーグル - アトムネオイーグル - アトムネオイーグル - アトムネオイーグル - アトムネオイーグル - アトム
(1件のレビュー)
内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
厚さ(mm)
入数(双)
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89679983213LL30.0±1.07.8±0.511.8±0.323.6±0.6表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、裏:綿・ポリエステルブルー21耐油性
800
599
659(税込)
当日出荷
89679992213LLLL30.0±1.08.0±0.512.0±0.324±0.6表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、裏:綿・ポリエステルブルー21耐油性
800
599
659(税込)
当日出荷
89680001213MM30.0±1.07.4±0.511.2±0.322.4±0.6表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、裏:綿・ポリエステルブルー21耐油性
800
529
582(税込)
当日出荷
89680017213SS30.0±1.07.4±0.510.8±0.321.6±0.6表:ニトリルゴム(耐寒NBR)、裏:綿・ポリエステルブルー21耐油性
800
599
659(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89679983
2020-10-03
用途: 水産 鮮魚の〆処理場作業
株式会社ダイニチ農・林・水産業

厚手で滑りにくいので長年使用しています。
モノタロウさんは価格が安いので助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする