アトム
超高強力ポリエチレン手袋
材質
超高強力ポリエチレン繊維、ガラス繊維、ポリウレタン、ナイロン
厚さ(mm)
1
入数(双)
1
耐切創性
耐切創レベル5
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89680053
HG84L
L
¥
1,150
¥
899
¥
719
アウトレット
¥
791
(税込)
当日出荷
残り3点です
89680062
HG84M
M
¥
1,150
取扱い終了
89680071
HG84S
S
¥
1,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください