AUTO-BI(山田辰)
ツナギ服 5750
種別
長袖つなぎ
質量(g)
750
混率(%)
ポリエステル65、綿35
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89681277
5750-BL-3L
ブルー
3L
¥
14,740
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681286
5750-BL-L
ブルー
L
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89681295
5750-BL-LL
ブルー
LL
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681304
5750-BL-M
ブルー
M
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681313
5750-G1-3L
グレー
3L
¥
14,740
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89681322
5750-G1-L
グレー
L
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681331
5750-G1-LL
グレー
LL
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681347
5750-G1-M
グレー
M
¥
13,400
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください