空研
1-1/2インチSQ超軽量大型インパクトレンチ(38mm角)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
3000
最大締付トルク(N・m)
3400
トラスコ品番
440-0615
全長(mm)
440
質量(kg)
16
空気消費量(m
3
/min)
0.82
排気口
後方
ソケット差込角(mm)
38.1
能力ボルト径(mm)
50
ホース取付口
Rc1/2
ハンマータイプ
N型クラッチ
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89681514
KW-5000G
¥
359,000
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください