PISCO(ピスコ)
ソフトポリオレフィンチューブ
色
クリアホワイト
最高使用圧力(MPa)
0.8
材質
ポリオレフィン
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-15~80(凍結なきこと)
使用流体
空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)
使用真空圧力(kPa)
-100
特性
耐水/柔軟性
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89681751
CTB0425-20-CW
2.5
4
¥
3,080
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
89681767
CTB0640-20-CW
4
6
¥
3,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
89681776
CTB0850-20-CW
5
8
¥
5,620
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
89681785
CTB1065-20-CW
6.5
10
¥
7,600
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89681794
CTB1280-20-CW
8
12
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください