PISCO(ピスコ)
真空用フィルタ ソケットタイプ
使用流体
空気
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
ろ過面積(cm
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89682381
VFJ44
4
0.8
¥
517
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
89682397
VFJ66
6
1.1
¥
539
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
真空用フィルタ
参考になった