曜日別特売

引掛形 埋込コンセント

引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機引掛形 埋込コンセント - アメリカン電機
(2件のレビュー)
種類埋込コンセント形状引掛タイプコンセント個数1内容量1個
全9種類を絞り込む
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
質量(g)
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8968255523202P25030119.71074233
2,050
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
896825643110-L5接地2P1251566.21073525.4
990
989
1,088(税込)
翌日出荷
返品不可
896825733210-L5接地2P1252075.51073626.2
1,080
989
1,088(税込)
当日出荷
896825823220-L6接地2P2502075.41073626.2
1,080
989
1,088(税込)
当日出荷
8968259133203P25030141.81074233
1,860
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
8968260736203P25060217.5937628.9
6,860
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
返品不可
896826164320-L15接地3P250301591074233
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
896826254660接地3P60060243937628.9
9,290
8,998
9,898(税込)
当日出荷
896825461402P2502068923629.5
970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89682582
2024-05-10
用途: 溶接機のコンセント
エステック株式会社

200V溶接機を使用するため、新たにコンセントを増設する必要があって購入した。アメリカンタイプなので、オス側も同じタイプにしないと適合しないので、よく見て購入する必要がある。製品は悪くないが、製品情報が不十分で間違ったものを購入するリスクがあるので要注意。

対象商品 : 89682582
2017-02-20
用途: 工場配線

アメリカン電機の部品は使いやすくて良いです。他の通販業者よりも微妙に高いのでもっと安くなればなおさら良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする