栗田製作所
エンジンクリーナー ショートタイプ
ノズル長(mm)
75
ノズル口径(Φmm)
3
トラスコ品番
447-6549
全長(mm)
230
質量(g)
374
エアー取付口
G1/4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89682941
EC100S
¥
9,565
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください