エンジンクリーナー ロングタイプ

エンジンクリーナー ロングタイプ - 栗田製作所
(1件のレビュー)

液量調節装置(ねじ)による液量の調節ができます。
洗浄液の吸上げ量が調整出来ます。
ノズルが長いロングタイプです。

用途機械などへの洗浄液の吹きつけに、清掃作業に、機械や製品などへの防錆油や洗浄液の散布ノズル長(mm)565ノズル径-ノズル口径(Φmm)3仕様ビニールホース1.5M(ストレーナ付)トラスコ品番447-6531セット内容ビニールホース1.5m(ストレーナー付)材質アルミダイカスト、黄銅棒、黄銅パイプ、鋼板、ステンレス、NBR全長(mm)725質量(g)581最高使用圧力(MPa)0.7最高使用圧力0.7MPa取付口G1/4内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89682957EC100L
11,195
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89682957
2021-06-22
用途: エアーブロー
上川鉄工有限会社建設業・工事業

手の届かないような奥まった箇所の洗浄に良いようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンクリーナーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/471/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする