曜日別特売

ガス式はんだこて

ガス式はんだこて - goot(太洋電機産業)ガス式はんだこて - goot(太洋電機産業)
(1件のレビュー)

ハイパワータイプのガス式はんだこてです。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調節ツマミで熱量を自由にコントロールできます。
新採用のワンタッチ着火スイッチにより片手で着火できます。
1回のガス充填で約45分使用できます。
ハイパワータイプなので野外作業でも威力を発揮します。

全長(mm)223付属品コテ先:GP-501RT-2.4Cトラスコ品番438-0878質量(g)147最高温度(℃)1300(ブロートーチ)、625(ホットエアー)ガスの種類LPG(ブタン・プロパン混合)燃焼方式ガス燃焼加熱方式連続使用時間45分着火方式圧電着火方式充填時間約20秒内容量1個
注意
※充填用ガスは燃焼効率の良いポータソル専用ガスGP-20をお薦めします。
※ご使用前にガスの充填を行ってください。(別売)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89683036GP-501
9,300
7,398
8,138(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-21
用途: 数年
その他業種

数年使うと、はんだごてが、加熱しなくる。原因不明。でもこのサイズが良いので買い換えて使用してます。半永久的にはつかえません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする