オフィス高感度大型電波掛け時計

オフィス高感度大型電波掛け時計 - シチズンオフィス高感度大型電波掛け時計 - シチズンオフィス高感度大型電波掛け時計 - シチズン
(1件のレビュー)

電池投入から時刻表示までの時間が大幅に短縮され、プラスチック製で割れても危険性の低い、病院・学校・オフィス向けのクロックです。

表示方式アナログ直径(Φmm)550トラスコ品番440-5943材質金属(ステンレス)枠、風防:プラスチック製(ポリカーボネイト)質量(kg)3.1シルバー種類掛け時計機能・AMラジオ/40/60Hz自動切替・電池投入から時刻表示まで約3分の快速スタート機能・電波OFF機能・電波サーチ機能寸法(Φ×mm)550×55使用電池エボルタ単三電池4本使用電池寿命約10年グリーン購入法適合電波時計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896831334MY821-019
70,000
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89683133
2016-01-12
用途: 工場へ取付

電波時計の電波が届きにくい場所でしたが、AM波による時刻合わせが出来て良かったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする