曜日別特売

高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ

高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - シチズン高精度温度湿度計付き 電波デジタル時計 掛置兼用タイプ - シチズン
(1件のレビュー)

高精度温度湿度計付きの掛置兼用デジタル電波時計です。

種類掛け・置き時計表示方式デジタル機能・高精度温度湿度表示(温度誤差±1℃ 湿度誤差±3%RH)・室内の環境目安表示(「熱中症」「インフルエンザ」「食中毒」「カビ・ダニ」表示タイプ)・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能付属品電池2個、木ねじ1個、保証書1枚、取扱説明書トラスコ品番440-5986材質プラスチック枠寸法(mm)194×242×32シルバー質量(g)420使用温度範囲(℃)-10~50(液晶表示可読温度範囲0~40)※結露しないこと測定精度±1℃、±3%RH温度測定範囲(℃)-9.9~50使用電池マンガン単三電池2本使用(別売)電池寿命約1年湿度測定範囲20~95%RHカレンダー付き電波時計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896831518RZ140-019
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89683151
2022-02-25
用途: 作業場内
農・林・水産業

とにかく見やすい。個人的に大きすぎずちょうどいいサイズ感。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする