曜日別特売

オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ

オフィス電波掛け時計 強化防滴・防塵タイプ - シチズン

ベーシックなデザインの屋内向け強化防滴防塵電波掛け時計です。

表示方式アナログ直径(Φmm)380付属品電池4個、木ねじ1個、取付金具1個、くぎ4本、取扱説明書、保証書トラスコ品番440-5951材質金属(ステンレス)枠、風防:ガラス質量(kg)1.7シルバー種類掛け時計寸法(直径Φ×高さH)(mm)380×57機能強化防滴防塵型・コチコチ音が気にならない連続秒針・暗くなると針が止まる(夜眠る)秒針により消費電力を節約・電池交換お知らせ機能・電波OFF機能・電波サーチ機能・40/60Hz自動切替・グリーン購入法適合商品寸法(Φ×mm)380×57使用電池アルカリ単三電池4本使用(別売)電池単3(アルカリ)×4電池寿命約5年グリーン購入法適合電波時計内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896831678MY484-019
20,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする