ユニット
熱中症予報板
(1件のレビュー)
デジタル数字板を使った、オールインワンの熱中症予報掲示標識です。
用途
熱中症対策に、熱中症の注意喚起に最適です
表示内容
本日の熱中症予報
取付
穴4ヵ所
材質
鉄板(明治山)
トラスコ品番
451-9442
セット内容
デジタル数字板×4枚1組、赤丸マグネット×1
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
デジタル数字板:100×48
質量(kg)
1.2
本体寸法(mm)
600×450×0.5厚
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89683377
HO-185
¥
8,900
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください