MagX(マグエックス)
スペアシート
仕様
ホワイトボード用
材質
布:フェルト、両面粘着テープ
厚さ(mm)
1.2
色
グレー
内容量
1パック
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89686581
MMRE-L-R5
447-2870
190
ロング
126
5
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
89686597
MMRE-S-R3
447-2896
73
ミニ
110
2
¥
330
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください