曜日別特売

ぴたえもん

ぴたえもん - MagX(マグエックス)ぴたえもん - MagX(マグエックス)ぴたえもん - MagX(マグエックス)ぴたえもん - MagX(マグエックス)ぴたえもん - MagX(マグエックス)ぴたえもん - MagX(マグエックス)
(5件のレビュー)

インクジェットプリンタで出力して、そのままスチールに貼れる、超薄型マグネットシートです。

用途工場内の棚番・作業工程表、会社での案内表・POPなど、様々な用途に使えますタイプインクジェットプリンター対応仕様インクジェットプリンター対応厚さ(mm)0.3面付ノーカット余白余白なし適合プリンタインクジェットプリンタラベル形状四角
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
材質
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89686606MSP-02-A3-11パック(5枚)447-2969表面:マット紙、裏面:等方性マグネットシート29742076
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
89686615MSP-02-A4-11パック(5枚)447-2977表面:マット紙、裏面:等方性マグネットシート21029735
1,100
819
901(税込)
当日出荷
89686624MSPG-03-A4-11パック(4枚)447-2985表面:光沢紙、裏面:等方性マグネットシート21029736
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89686642MSPZ-03-A41パック(5枚)447-3001表面:マット紙、裏面:異方性マグネットシート21029743
1,550
1,098
1,208(税込)
当日出荷
89686633MSPG-03-L-11パック(5枚)447-2993表面:光沢紙、裏面:等方性マグネットシート891277
500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-04
用途: 曜日を表すのに良い
医療・福祉・介護関連業

数が多いので、立てますも便利。
角が丸くカットしてり、使いやすいです。
土曜日は青、日曜日は赤く、分かりやすい。

対象商品 : 89686606
2023-04-25
用途: ホワイトボードに貼付け用に使用。
京西交通株式会社運輸・通信業

ホワイトボードにピッタリと張り付く力は強く、十分です。

対象商品 : 89686615
2020-10-13
用途: 予定表のラベルに
運輸・通信業

手軽に印刷できるのは良かったが、複合機でも使いたい

1が参考にしています
対象商品 : 89686615
2017-05-05
用途: 公民館のスケジュール表に活用した。
農・林・水産業

印刷も綺麗でカットもしやすく貼り付けも良く、満足しています

対象商品 : 89686606
2015-10-31
用途: 現場写真
建設業・工事業

使い勝手がひじょうによかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする