曜日別特売

ホワイトボード用線引きテープ詰替用

ホワイトボード用線引きテープ詰替用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用線引きテープ詰替用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用線引きテープ詰替用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用線引きテープ詰替用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用線引きテープ詰替用 - MagX(マグエックス)ホワイトボード用線引きテープ詰替用 - MagX(マグエックス)
(5件のレビュー)

本体ケースはどのテープ幅のテープでも詰め替え可能です。
ホワイトボードに簡単に線が引ける、お徳用の詰め替え用です。
プラスチックケースは1、2、3、共用可能です。

テープ長さ(m)13材質テープ:紙厚さ(mm)62高さ(mm)13000内容量1パック(3個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89686651MZ-1-3P447-307811ミリ幅2
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
89686667MZ-2-3P447-308622ミリ幅4
オープン
899
989(税込)
当日出荷
89686676MZ-3-3P447-309433ミリ幅5
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-26
用途: 事務所で使用

かなり大きいホワイトボードに、自作で二ヵ月分の予定表作成。ケースのテープ切りがうまくいかず、よれたり中でねじれたり無駄にしてしまった。細すぎるテープは技術が必要。

2024-12-10
用途: 塗装のマスキング用
その他業種

密着度が良い。剥がしやすくシャープな仕上がりになる。

対象商品 : 89686651
2024-06-11
用途: ホワイトボード線引き用に使用しました
国立大学法人東京大学教育・研究機関

詰め替えなので、安く購入でき手軽に線が引きやすくとっても重宝しました

2017-05-18
用途: ホワイトボードの罫線の張り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

問題なく使えます。何より詰め替えなのが嬉しいです。

対象商品 : 89686676
2015-01-21
用途: ホワイトボードのレイアウト変更
製造業

以前は別メーカーの物を別の購入先より2回程購入しました。御社のカタログで詰め替え用があるのを知り、購入しました。安価ですし、エコなので今後も購入します。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする