曜日別特売

210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm

210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm - ワゴジャパン210-720 ドライバ 中 刃先3.5×0.5mm - ワゴジャパン
材質(グリップ)樹脂仕様適合シリーズ:226、231、232、235、236、237、246、250、254、255、256、257、260、261、262、264、270、280、281、290、721、722、723、731、732、735、736、737、738、739、740、741、742、745、775、776、777、769、780、781、804、805、806、816、869、870、890、2002、2003、2004、2005、2022、2231、2721トラスコ品番437-5904全長(mm)174質量(g)31.8商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
軸長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89687044210-720-PKマイナス3.5×0.5mm3.5×0.574.5
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする