ワゴジャパン
210-721 ドライバ 大 刃先5.5×0.8mm
材質(グリップ)
樹脂
トラスコ品番
437-5912
全長(mm)
174
質量(g)
61.4
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
軸長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89687053
210-721-PK
マイナス
5.5×0.8mm
66.5
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください