曜日別特売
(33件のレビュー)

耐熱、耐寒性に優れ経時変化しにくいです。糊のしみだしがなく、長期在庫が可能です。鉛フリー、JIS規格適合品です。

用途電気配線工事に。複雑な形状物の梱包に。ドラム缶などのカンシールに。各種結束、固定、識別に。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1パック(10巻)
全18種類を絞り込む
テープ長さ(m)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896876134251-19x10-BK19100.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
896876474251-19x10-R19100.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
896876654251-19x10-W19100.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
896876744251-19x10-Y19100.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
896876834251-19x20-B19200.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
896876924251-19x20-BK19200.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
896877014251-19x20-GN19200.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
896877264251-19x20-R19200.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
896877354251-19x20-TM透明19200.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
896877444251-19x20-W19200.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
896877534251-19x20-Y19200.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系(粘着剤)1.6N/10mm
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
896876044251-19x10-B19100.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系-
オープン
取扱い終了
896876224251-19x10-GN19100.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系-
オープン
取扱い終了
896876314251-19x10-GYグレー19100.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系-
オープン
取扱い終了
896876564251-19x10-TM透明19100.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系-
オープン
取扱い終了
896877174251-19x20-GYグレー19200.2ポリ塩化ビニール樹脂ゴム系-
オープン
取扱い終了
497372764251-19x10-IVアイボリー1910-PVCゴム系-
オープン
取扱い終了
497372854251-19x20-IVアイボリー1920-PVCゴム系-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:33
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途: 電気配線
自動車・二輪車・自転車関連業

非常に巻きやすく使いやすい。値段も安くてお得感があります。

1が参考にしています
2025-03-15
用途: 絶縁処理、ケーブル引き

ビニテはいつもこれです
粘着強度、剥がした時のベタつきもなく20m巻きなので長く使えます

1が参考にしています
対象商品 : 89687692
2023-05-07
用途: 解線後の端子の養生
サービス業

接着性能が素晴らしい。
手で簡単に切断でき、扱い易い。

対象商品 : 89687613
2022-10-07
用途: ハイブリッドバッテリーの交換時
自動車・二輪車・自転車関連業

工具を絶縁し端子を絶縁保護するために購入しました。
普通に使いやすいです。
履いだ跡もネバネバしません。

対象商品 : 89687692
2020-12-13
用途: 設備管理で補修作業
電気・ガス・熱供給・水道業

通常のビニルテープより大きく非常に使い勝手が良い。いつも使っている、

1が参考にしています
対象商品 : 89687613
2020-10-29
用途: 同軸ケーブルの絶縁・保護
農・林・水産業

粘着力があって,風雨にさらされても剥がれにくく,非常に使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 89687631
2020-09-23
用途: 旧車レストア時の、配線ハーネスの保護と見た目UPに使用しています。
ガレージファーストポイント

グレー色を購入。黒色、白色は、ホームセンターでも購入できますが、灰色はなかなか置いていないので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 89687613
2020-09-18
用途: 補償導線の補修
製造業

手軽に簡易補修できて、耐熱性もあって助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする