曜日別特売

電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター

電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター - トップ工業電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター - トップ工業電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター - トップ工業電動ドリル用アルファフレックスソケットアダプター - トップ工業
(4件のレビュー)

軸折れに強くねじれ応力を緩和します。
エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります。
曲げ角度は10°でスムーズに動きます。

用途
パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に。
スミ、壁際のボルト・ナットの着脱に。
材質SCM435軸径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※電動ドリルはラクラッチ付き、又はインパクト付きをご使用下さい。
ボルト・ナットに対して斜め掛け、浅掛けや過大な力を掛けないで下さい。破損する恐れがあります。
工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
差込角(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89688182ESA-3FX9.5
1,700
1,598
1,758(税込)
当日出荷
89688191ESA-4FX12.7
1,750
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89688182
2022-04-09
用途: 機械メンテ
山口農機具屋

ソケットの角が減ってしまってつかえなくなるこれはどうかな?今のところOKです

対象商品 : 89688182
2019-11-20
用途: ビニールハウス組立解体
農事組合法人 長島稲作管理組合農・林・水産業

ハウス骨組みのエンド部の六角ねじや蝶ねじ。締めるのも緩めるのも手作業だと結構時間と労力が必要です。このアダプターは、先端ソケット交換によりどちらにも対応出来て、しかも電気ドライバーが多少オフセットしてもスムーズに回転させることが出来ます。

対象商品 : 89688182
2019-09-25
用途: 自動車整備時
農・林・水産業

フレックスで使いやすいですが、たまに固定したい時が有りますので、奥までさすと固定できればいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 89688191
2015-01-15
用途: 機械等のボルト締めつけ
建設業・工事業

使用頻度が高いので、耐久性があることが求められるので、重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする