曜日別特売

電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター

電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター - トップ工業電動ドリル用アルファユニバーサルソケットアダプター - トップ工業
(2件のレビュー)

軸折れに強い(7.2V、14.4V、18V対応)。
ねじれ応力を緩和、耐久性2倍(メーカー比)
電動ドリルで各サイズのソケットが使用できます。
最大首振り角度30度。

用途
パワーが強い電動工具機種に適しています。
インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットが使用可能。
壁際や狭所等の作業環境に最適。
差込角(mm)12.7トラスコ品番433-0935全長(mm)92.5質量(g)115内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89688207EUA-4DX
6,000
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89688207
2023-04-15
用途: ボデーメンテに
運輸・通信業

メーカー商品なので安心感があります。良い商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 89688207
2019-12-16
用途: 頼まれて

頼まれて購入しました。このような部品を販売してくれるので助かります。=*^-^*=

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする