ジーボウズGB-0250

ジーボウズGB-0250 - ホーケンジーボウズGB-0250 - ホーケンジーボウズGB-0250 - ホーケン
(1件のレビュー)
厚さ(mm)0.7質量(g)80内容量1双
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689327GB-0250-LL238.510.521豚本革オイルグレーマジックアテ付耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89689336GB-0250-LLLL2491122豚本革オイルグレーマジックアテ付耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89689345GB-0250-MM217.81020豚本革オイルグレーマジックアテ付耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-12-26
用途: 機会メンテナンス
卸売・小売業

軽くて使いやすい!
ゴツゴツしていなくて、とても作業しやすい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする