ホーケン
ジーボウズGB-0260
厚さ(mm)
0.7
質量(g)
75
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89689354
GB-0260-L
L
23
8.5
10.5
21
豚本革オイル、手甲部:メリヤス生地
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
89689363
GB-0260-LL
LL
24
9
11
22
豚本革オイル、手甲部:メリヤス生地
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
89689372
GB-0260-M
M
21
7.8
10
20
豚本革オイル、手甲部:メリヤス生地
グレー
マジックタイプ
アテ無
1
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください