ブラッディBK-0250

ブラッディBK-0250 - ホーケンブラッディBK-0250 - ホーケンブラッディBK-0250 - ホーケンブラッディBK-0250 - ホーケンブラッディBK-0250 - ホーケンブラッディBK-0250 - ホーケン
(8件のレビュー)

手の平の部分に当て革をする事で耐久性とグリップ力に優れています。
黒を豚クレストに採用しました。

用途建築・土木・金属加工・重機運転など。厚さ(mm)0.7質量(g)80内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689467BK-0250-SS207.59.519豚本革ブラック耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89689451BK-0250-MM217.8-20豚本革ブラック耐久性マジック式アテ付1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89689433BK-0250-LL238.510.521豚本革ブラック耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
89689442BK-0250-LLLL249.01122豚本革ブラック耐久性マジックタイプアテ付1
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89689451
2022-08-17
用途: 機材の搬入、搬出時
サービス業

以前は色落ちがあったのと、縫製がムラがあったのですが、最近はなくなりした。
黒なのが気に入っています。

対象商品 : 89689442
2022-07-18
用途: 野外作業全般
有限会社ドゥ・アウトドアライフ研究所

黒の豚革では一番です。合成とは比較にならないです。皮革だけに。

対象商品 : 89689433
2019-08-16
用途: 通勤バイク用

このグローブは10年以上使っている。黒くて薄いのはこれしかないのかな?
皮革は柔らかいしフィットする。
夏場は丁度良く冬場はハンドルカバー内でも操作性も良い
然し、相変わらず糸も解れる
近所のホームセンターで販売しなくなったのは品質問題だと思う。
自分は毎回1週間使用すると縫い増しを行っている
丈夫な縫製にして値段上げても売れるんじゃないかな

対象商品 : 89689433
2019-11-11
用途: 照明機器設置
サービス業

ロットによってなのか 手が黒くなるものがある。生地の厚みにばらつきがある。

対象商品 : 89689433
2016-10-10
用途: 常時
サービス業

この価格の製品では当然でしょうが、左右でかなり縫製の出来が違うので、当たりハズレはあると思います。
右手親指の付け根はキツくて装着跡ができます。
しかしながら豚革黒が欲しいのでまた買います。

対象商品 : 89689451
2017-01-10
用途: 機械メンテ

豚皮の黒が欲しかったのでリピートしました.柔らかく使っていくうちに手になじむ感じが気に入っています

対象商品 : 89689451
2016-02-05
用途: 軽作業
サービス業

耐久性は良いです。皮がやや硬めなので細かい作業(小さなもの薄いものを拾うなど)には向いていないです。使用後に手が真っ黒になってしまうのが残念です。(洗っても中々落ちない)

対象商品 : 89689433
2015-09-05
用途: 木工作業

作りがしっかりしている。グリップ力は素晴らしいものがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする