ブラッディBK-0260

ブラッディBK-0260 - ホーケンブラッディBK-0260 - ホーケンブラッディBK-0260 - ホーケンブラッディBK-0260 - ホーケンブラッディBK-0260 - ホーケン
厚さ(mm)0.7質量(g)72内容量1双
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89689476BK-0260-LL238.5-21豚表皮、手甲部:メリヤス生地ブラック甲メリマジック耐久性マジック式アテなし1
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
89689485BK-0260-LLLL2491122豚表皮、手甲部:メリヤス生地ブラック甲メリマジック耐久性マジックタイプアテ無1
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
89689494BK-0260-MM217.81020豚表皮、手甲部:メリヤス生地ブラック甲メリマジック耐久性マジックタイプアテ無1
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
89689503BK-0260-SS207.59.519豚表皮、手甲部:メリヤス生地ブラック甲メリマジック耐久性マジックタイプアテ無1
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする