プロワーク
プロワーク ソフトコートSC-48
(1件のレビュー)
厚さ(mm)
1.3
内容量
1双
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89689537
48-L
L
24
60
24.8
牛床皮オイル、手甲部:帆布生地
グリーン
1
¥
1,340
取扱い終了
89689546
48-M
M
23.5
60
23.7
牛床皮オイル、手甲部:帆布生地
グリーン
1
¥
1,340
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください