プロワーク
プロワーク プロカワテ#146
厚さ(mm)
1.3
内容量
1双
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
材質
色
加工
機能
袖口仕様
アテ有無
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89689573
146-L
L
24.5
62
-
24.6
牛床皮オイル
グリーン
外縫い
耐久性
-
アテなし
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
89689582
146-LL
LL
24.8
63
13
26
牛床皮オイル
グリーン
外縫い
耐久性
袖なし
アテなし
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
89689591
146-M
M
24
62
11.65
23.3
牛床皮オイル
グリーン
外縫い
耐久性
袖なし
アテなし
1
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください