曜日別特売

エアーキャスター(自在車)

エアーキャスター(自在車) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車) - ワコーパレットエアーキャスター(自在車) - ワコーパレット
取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付穴径P(mm)11取付ピッチX×Y(mm)68×68(71×71)車輪タイプ単輪内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690325AMG-100N10090×9068×68(71×71)132ナイロン
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690334AMG-100NB10090×9068×68(71×71)132ナイロン(ベアリング入)
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
89690343AMG-75N7590×9068×68(71×71)93ナイロン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする