曜日別特売

エアーキャスターねじ込みタイプ

エアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレット
材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロムメッキ、(車輪)ナイロンホイールゴム車輪幅(mm)27車輪タイプ単輪内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690386ALT-100NR100M16×2.0040127432-3688
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690395ALT-100NRDS100M16×2.0040127432-3696
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690404ALT-100NRDS-W100M16×2.0040127432-3700
オープン2,398
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690413ALT-100NR-W100M16×2.0040127432-3718
オープン1,998
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
89690422ALT-75NR75M12×1.753598432-3742
オープン1,498
1,268
アウトレット
1,395(税込)
当日出荷
残り2点です
89690431ALT-75NRDS75M12×1.753598432-3751
オープン1,898
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690447ALT-75NRDS-W75M12×1.753598432-3769
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690456ALT-75NR-W75M12×1.753598432-3777
オープン1,798
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする