ワコーパレット
エアーキャスターねじ込みタイプ
材質/仕上
(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロン
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89690465
AHT-125NB
130
M20×2.5
40
174
432-3645
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690474
AHT-125NBDS
130
M20×2.5
40
174
432-3653
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690483
AHT-150NB
150
M20×2.5
40
194
432-3661
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89690492
AHT-150NBDS
150
M20×2.5
40
194
432-3670
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
9日以内出荷
返品不可
89690501
AMT-100N
100
M16×2.00
40
136
432-3891
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690517
AMT-100NB
100
M16×2.00
40
136
432-3904
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690526
AMT-100NBDS
100
M16×2.00
40
136
432-3912
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690535
AMT-100NDS
100
M16×2.00
40
136
432-3921
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください