曜日別特売

エアーキャスターねじ込みタイプ

エアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレットエアーキャスターねじ込みタイプ - ワコーパレット
材質/仕上(金具)超特殊強力鋼板/三価クロメート、(車輪)ナイロンホイールウレタン車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690544ALT-100UR100M16×2.0040127432-3726
オープン
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
89690553ALT-100URDS100M16×2.0040127432-3734
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690562ALT-75UR75M12×1.753598432-3785
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89690571ALT-75URDS75M12×1.753598432-3793
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする