曜日別特売

4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット

4本組ダブルフレックスヘキサゴンレンチセット - Pro-Auto
(6件のレビュー)

ビットソケット部の首振り機構により角度を変えて作業できます。
ポーチ付き

サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番439-1900セット内容3×4、5×6、8×10、12×14mm質量(g)700内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89690824DFH-4S
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-14
用途: 車両のデフドレンボルト

車両の整備に使用しましたが、トルクを掛けるとレンチ首が曲がって緩める事が出来ませんでした。強度不足ですね。

9が参考にしています
対象商品 : 89690824
2021-03-31
用途: 機械整備
有限会社サンマシンサービス建設業・工事業

全部必要ではないが素早くボルトを緩めることができます
取り回しを気にせず角度をかえながらドライバーのように使えて便利です

1が参考にしています
対象商品 : 89690824
2018-07-13
用途: 自転車の修理、整備

たまたま、ほかの人が同種の道具を使用するのを見たもので、さっそくモノタロウさんのネットから購入しました。
これまで狭いところでは、レンチを何回も抜き差しして使用していたのに、不満を感じることもなく作業いていましたが、本品を使用してストレス軽減と作業効率アップになりました。
今後、とても重宝する工具になる予感 大!

3が参考にしています
対象商品 : 89690824
2017-10-25
用途: メンテナンス作業
建設業・工事業

大きなサイズ10mm以上が必要で組六角かソケット型と悩みましたが本商品にしました。
レンチが必要無いのとバラバラになって無くしたりしなさそうでしたので。
作業に使用しましたがラチェット式では無いけども意外とクルクル回しやすく使い易くて重宝致しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89690824
2017-02-14
用途: コンベアー ロボット ロボドリル 等の組み立て メンテナンス
建設業・工事業

トルクが架かり過ぎるので、持ち手はもっと短くコンパクトに 首はもう少し硬く 出来れば丸軸な商品が有ったら すばらしいと思います。.... 作業性はとても良いです。

6が参考にしています
対象商品 : 89690824
2020-05-23
用途: 機械メンテナンス
KTサービス

狭いところの奥にある六角ナットが回し易くなしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクスレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする