絶縁POM(ポム)スペーサー

絶縁POM(ポム)スペーサー - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー - T.SIN(テイシン電機)絶縁POM(ポム)スペーサー - T.SIN(テイシン電機)
(1件のレビュー)

磨耗、摩擦係数が小さく、耐化学、薬品性に優れています。

用途基板の底上げなど、間隔を作るために。ねじ径M3仕様メス-メスタイプ、六角タイプ材質ジュラコン(R)乳白色対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
質量(g/袋)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691104SJA-305全ネジ437-4754514.514.5
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691113SJA-308全ネジ437-4762822.522.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691122SJA-310全ネジ437-47711028.528.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691131SJA-3157437-47891542.542.5
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691147SJA-3207437-47972057.057.0
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691156SJA-3307437-48013087.087.0
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89691122
2015-01-13
用途: 電子工作の基盤底上げに使用

ネジ穴が甘くなってしまいました
際購入はしない予定です

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3071:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする