曜日別特売

ヒューズホルダー付テストリード

ヒューズホルダー付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリード - T.SIN(テイシン電機)ヒューズホルダー付テストリード - T.SIN(テイシン電機)
(5件のレビュー)

中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付

用途過電流から機器・回路を防護したい時使用絶縁耐圧AC2000V 1分以上RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ヒューズ別途
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
セット内容
全長(mm)
タイプ
リード線
全長(mm/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691226TLA-151袋(2本)赤・黒各色1本入、1Aヒューズ2個500シールドクリップM両端ヒューズホルダー付(赤のみ)0.3スケアー500
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18884863TLA-161セット赤・黒各色1本入500シールドクリップS両端ヒューズホルダー付(赤のみ)0.3スケアー500
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
18884872TLA-171セット赤・黒各色1本入500シールドクリップL両端ヒューズホルダー付(赤のみ)0.5スケアー500
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
63383163TLA-181袋赤・黒各色1本入、1Aヒューズ2個1000シールドクリップM両端ヒューズホルダー付き0.3スケアー1000
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
63383172TLA-191袋赤・黒・緑・黄・白各1本入500シールドクリップM両端ヒューズホルダー付き0.5スケアー500
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89691226
2020-12-04
用途: エッチング用電源
製造業

リード線のハンダ付けも綺麗に仕上げてました。
ヒューズの予備も同梱されていて安心です。

対象商品 : 63383172
2020-03-11
用途: メンテナンス用
株式会社古川電機製作所建設業・工事業

前まで手作りしてましたが、作るよりきれいで安くしかも
無駄な時間もへり重宝します。

1が参考にしています
対象商品 : 89691226
2017-07-19
用途: テスト用
製造業

納期も早かったし、品物も思った通りのものが届いてよかった。

1が参考にしています
対象商品 : 89691226
2016-08-18
用途: 電気設備のメンテナンスや機能改造などの確認時使用
株式会社アイエムシーサービス業

fuse付テストリードは市場に中々無く、とても重宝しています。できれば一対2本ともfuse付テストリード有れば尚可と考えます。

対象商品 : 18884863
2016-07-23
用途: 機械のメンテナンス
建設業・工事業

今回で2回目の購入ですが、今回のはヒューズ2個はついていませんでした。ので★-3です。
もう少し長ければ(60cm程)いいかなと思うのですが、種類を増やしてもらえませんか。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
TLA-15はヒューズ2個付きになりますが、TLA-16およびTLA-17にはヒューズは付属しておりませんので、表記を改めさせて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

検査・測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする