曜日別特売

黄銅スペーサー

黄銅スペーサー - T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー - T.SIN(テイシン電機)黄銅スペーサー - T.SIN(テイシン電機)
ねじ径M3材質/仕上黄銅 C3604BD/ニッケルメッキ対辺(mm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691332SBA-312(E)全ネジ437-464912200.0
オープン
2,598
2,858(税込)
23日以内出荷
返品不可
89691375SBB-305(E)オス6、メス2437-46815118.5
オープン
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
89691384SBB-308(E)オス6、メス5437-46908167.5
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691393SBB-310(E)オス6、メス7437-470310200.0
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691402SBB-312(E)オス6、メス7437-471112240.5
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691411SBB-315(E)オス6、メス7437-472015298.5
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
89691427SBB-320(E)オス6、メス7437-473820402.5
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
89691436SBB-330(E)オス6、メス7437-474630629.5
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89691305SBA-305(E)全ネジ437-4614583.5
オープン
取扱い終了
代替品有
89691314SBA-308(E)全ネジ437-46228132.0
オープン
取扱い終了
代替品有
89691323SBA-310(E)全ネジ437-463110165.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
89691341SBA-315(E)全ネジ437-465715248.0
オープン
取扱い終了
代替品有
89691357SBA-320(E)7437-466520339.5
オープン
取扱い終了
代替品有
89691366SBA-330(E)7437-467330518.5
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89691305SBA-305(E)37578046SBA-305(E)SBA-305(E) 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 37578046黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)1パック(100個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
89691314SBA-308(E)37578055SBA-308(E)SBA-308(E) 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 37578055黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)1パック(100個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
89691323SBA-310(E)37578064SBA-310(E)SBA-310(E) 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 37578064黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)1パック(100個)
2,398
税込2,638
注文コードが変更になりました。
89691341SBA-315(E)37578073SBA-315(E)SBA-315(E) 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 37578073黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)1パック(100個)
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました。
89691357SBA-320(E)37578082SBA-320(E)SBA-320(E) 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 37578082黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)1パック(100個)
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました。
89691366SBA-330(E)37578107SBA-330(E)SBA-330(E) 黄銅スペーサー SBA型 T.SIN(テイシン電機) 37578107黄銅スペーサー SBA型T.SIN(テイシン電機)1パック(100個)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4706:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする