曜日別特売

お徳用ラッカーうすめ液S

お徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペンお徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペンお徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペンお徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペンお徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペンお徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペンお徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペンお徳用ラッカーうすめ液S - アサヒペン
(8件のレビュー)

ラッカー系塗料のうすめ液です。

用途ラッカー系塗料をうすめたり、用具の洗浄。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類油性 or 水性油性RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
注意
※【保管上の注意】直射日光のあたるところ、自動車内などの温度の高くなるところ、容器がさびやすいことろには置かないで下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
質量(g)
トラスコ品番
種類
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896917525712671缶(0.22L)0.22240445-0957バージン品使用0.22L
850
719
791(税込)
当日出荷
896917435712431缶(1.5L)1.501500445-0949バージン品使用1.5L
3,810
2,798
3,078(税込)
当日出荷
896917345712361缶(4L)4.004000445-0931バージン品使用4L
7,060
4,398
4,838(税込)
当日出荷
189187955712671ケース(0.22L×24缶)0.22240445-0957バージン品5280mL
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
189188045712431ケース(1.5L×12缶)1.51500445-0949バージン品18L
オープン
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
189188135712361ケース(4L×4缶)44000445-0931バージン品16L
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-19
用途: 機械メンテナンス時

大きさが大きすぎず小さすぎずで丁度良い量で使いやすいです

対象商品 : 89691734
2020-12-21
用途: 現像液の除去に使用
有限会社マシンセンター製造業

現像液を除去する為に、数種類試した中で、この薄め液が最適となりました。
もう少し安いと良いのですが、、、

対象商品 : 89691752
2021-03-19
用途: 制御盤塗装補修時
アテック

前回も購入しました。普通に使えます。
キャップが締めすぎると割れてしまいます。
保管するときはセルテープでキャップの上から巻いてます

対象商品 : 89691752
2020-05-16
用途: 古くなったタッチアップペイントの復活に
サービス業

溶剤が飛んでかなり粘度が増した、古いタッチアップペイントを復活させるのに使用。
費用を抑えて目的を達成できた。
その他、使用した筆などの洗浄にも利用している。
このくらいのサイズがちょうどいい。

対象商品 : 89691752
2018-10-11
用途: ペンキをのばすため
卸売・小売業

少量が必要だったため、ちょうど良い容量で助かりました。

対象商品 : 89691752
2016-07-03
用途: メンテ用品

タッチペンの薄め液に使えます。

対象商品 : 89691752
2014-05-22
用途: 車の塗装の直し

思っていたとおり、塗装のミスもこれがあればきれいにふき取ることができ、やり直すことができました。

対象商品 : 89691743
2014-05-25
用途: コンクリートフロア用ペイントの薄め用
ガレージ コンドウ

ちょうどよい容量で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

うすめ液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする