アサヒペン
木材防虫スプレー
建物の基礎・床下などの未塗装木部に。
シロアリがその処理部を食することにより駆除するものです。
用途
木部のシロアリ処理の塗料。
乾燥時間(分)
30~60分(夏期)、60~120(冬期)
塗布面積(m
2
)
4~5
トラスコ品番
445-0507
主な用途
木床
使用場所
屋外用
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防虫
内容量
1本(420mL)
関連資料:
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89691944
521002
¥
2,760
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
木材防虫スプレー
参考になった