曜日別特売

ホットナイフ

ホットナイフ - SURE(石崎電機製作所)
(4件のレビュー)
消費電力(W)100最高温度(℃)380トラスコ品番442-9516全長(mm)286質量(g)280電源(V)AC100内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692495HN100
4,300
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89692495
2019-04-04
用途: 備品

キャンバス切断の為購入しました。購入前に他社製の物を2回購入しましたが2回とも不良品で新しく選びました。ワット数も高いので切れ味充分で使いやすいです。性能と値段は一致すると思いました。

5が参考にしています
対象商品 : 89692495
2017-05-23
用途: シートの加工

熱が十分に上がるので良いです
刃自体はたいして切れないので弊社の加工には不可で
別の刃を取り付けています

対象商品 : 89692495
2015-12-22
用途: ハップウスチロールの切断
有限会社埼京電機

構造がしっかりしていて使い易いです。
特に「刃先」が頑丈ですので作業性が良い。
長時間使用するとトランス部が発熱する。

3が参考にしています
対象商品 : 89692495
2015-07-26
用途: 樹脂製品の切断

持ち手部分も熱くなるので、要注意なのが残念
価格を考慮すれば仕方がないのかもしれない
先端の形状は欲しかったものなので大満足

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

各種バンド用引き締め機・封緘機・カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする