卓上シーラー溶断用

卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所) 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所) 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所) 卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所)
(1件のレビュー)

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。
熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。
予熱のいらないインパルス式です。
卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。
レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。
シール幅も用途に合わせて選択できます。

付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
シール長さ(mm)
トラスコ品番
接着部の温度(℃)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
NL-202JR-W 89692531
NL-202JR-W 89692531
89692531 NL-202JR-W 200 452-2443 約2.4(電源コードを除く) (溶断)ポリエチレン(PE):0.7mm以下、ポリプロピレン(PP):0.4mm以下 約250℃
23,000
21,980
24,178 (税込)
当日出荷
NL-302JR-W 89692547
NL-302JR-W 89692547
89692547 NL-302JR-W 300 452-2478 約3.8(電源コードを除く) (溶断)ポリエチレン(PE):0.8mm以下、ポリプロピレン(PP):0.5mm以下 約280℃
33,500
29,980
32,978 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89692531
2020-03-08
用途:
シーラー

商品はとても良いが、商品説明が不親切、丸線と平ら線の説明がほしい、記号番号では消費者には平らシール(2.5mm)の分だと勘違いする、残念、、

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「袋用シーラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする