ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用

ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用 - ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用 - ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用 - ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用 - ニシガキ工業ドリ研 ローソク型 ハイス鋼用 - ニシガキ工業
モーター回転数(min-1[r.p.m])20000モーター電圧(V)AC100(一般家庭用)定格消費電力(W)130定格周波数(Hz)(モーター)50/60定格時間(分)(モーター)15トラスコ品番435-2980質量(kg)4.2内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89692687N-872
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリル切削機の特長とシンニングについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/198/
2022-12-14

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする