ニシガキ工業
ドリ研 ローソク型 超鋼用
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
20000
モーター電圧(V)
AC100(一般家庭用)
定格消費電力(W)
130
定格周波数(Hz)
(モーター)50/60
定格時間(分)
(モーター)15
トラスコ品番
435-3005
質量(kg)
4.2
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89692696
N-873
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください