チェーンソー の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
この機種は、パワーが有りそれでいて35cmなので取りまわしが凄くいいです チェーンソーを始めてからの最初の機種ですが、たまたま指導していただいた方も同機種を使用していました。びっくりしましたがさの方も激奨してました。重さはこのくらいないと安定感がでません。買って良かったです。
昔夫がホームセンターの安い電気チェーンソーを買って役に立たずメンテもせず廃品にしてしまったので、数ヶ月買うのをためらいましたが。結論は大満足。組み立て等全てyoutube動画で(取説はわかりづらい)直径40cm超でもいける。一発目のエンジン始動さえクリアすればオバハンの私でも。あとはメンテ今度は私がちゃんとやります。
10年以上使用していたチェーンソーのエンジン不調で入替ました。排気量が大きくなった分パワーが有ります。(以前30CC 本品40CC)デコンプが無く、リコイルを引っ張る時に力が要りますが、慣れてしまえば問題ないと思います。リヤハンドルタイプは腕に余計な力が入らず疲れにくいです。
ハスクの品は、356、460等幾つか持っており多用してます。本品はこれまで余り関心もなかったのですが、補用品として購入し、先日試しに使ってみて、想像以上の能力に驚きました。コスパ上大変優れていると思います。
商品は安くて いい物なんだけど説明書が分かりにくいでした。組み立ては自分なのでネットのYouTubeを見ながら組み立てました。組み立て方や使用方法の説明書が もっと分かりやすいとありがたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。
かなりやすい商品だったので不安になり
木を伐採してみました、約30cmクラスの木を切ってみましたが馬力の強い商品に引けを取らない品物でした、良い買い物をしたと思っております.