ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エルビス 鉄ラスパート
呼径d(mm)
5.3
仕様
ラスパート処理
材質
スチール
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
トラスコ品番
質量(g)
最大荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89692924
45165
1箱(85本)
45
40
436-1334
383
1.0
¥
2,642
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89692933
45166
1箱(70本)
60
55
436-1342
412.1
1.6
¥
2,642
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89692942
45167
1箱(60本)
75
70
436-1351
438.3
2.2
¥
2,934
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89692951
45169
1箱(75本)
45
40
436-1369
398.5
1.0
¥
2,934
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89692967
45170
1箱(65本)
60
50
436-1377
434.7
1.6
¥
2,934
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89692976
45171
1箱(50本)
75
70
436-1385
407.4
2.2
¥
2,934
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください