曜日別特売

ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット

ショートヘッドボール付ロング六角棒レンチセット - PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプショートヘッドトラスコ品番448-2239セット内容1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm・8mm・10mm内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896936242212.LH-10CN
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする