ESD精密用プライヤー

ESD精密用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)ESD精密用プライヤー - KNIPEX(クニペックス)

質の高い作業を約束する精密エレクトロニクスプライヤー。
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の組立作業に最適な高精度のプライヤー。
ジョイント部は高精度で、遊びやガタはありません。
ジョイント部はどの位置からもなめらかに開閉します。
ダブルオープンスプリングにより、抵抗感なく口を開くことができます。
つかみ面はフラットで、ヘッドは丁寧に面取りされており、部品に傷をつけません。
ヘッド部はつや消し仕上げ。
軽量ボディーにより、作業者の負担を軽減します。

用途部品をつかむ・曲げる作業に。種類精密プライヤ内容量1丁
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
口先長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896937733412-130ESD135(ジョイント)11.2(ジョイント)6.56221.9
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
896937913432-130ESD135(ジョイント)11.2(ジョイント)6.56223.7
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190771783522-115ESDSB115(ジョイント部)9.5(ジョイント部)6.57422.5
8,950
7,698
8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190771873532-115ESD115(ジョイント部)9.5(ジョイント部)6.57022.5
オープン
8,398
9,238(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
190771963542-115ESD115(ジョイント部)9.5(ジョイント部)6.57418.5
9,300
7,998
8,798(税込)
翌日出荷
返品不可
190771623512-115ESD115(ジョイント部)9.5(ジョイント部)6.57422.5
7,650
取扱い終了
代替品有
896937823422-130ESD135(ジョイント)11.2(ジョイント)6.56522.7
10,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
190771623512-115ESD4198000735 12 115 ESD3512-115ESD 35 12 115 ESD KNIPEX(クニペックス) 4198000735 12 115 ESDKNIPEX(クニペックス)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする