ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm

ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。
アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。
自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。
アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。
アゴの開きは片手で調節が可能です。
ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。

全長(mm)250つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896938168711-250
7,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89693816
2019-03-20
用途: 水冷パイプの締め付け。
株式会社みやもり製作所

以前から此方のメーカーの物を使用していてパイプへの喰い付きがよく、パイプレンチよりも軽くて使いやすいので大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする