曜日別特売

ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm

ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm - KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット) 250mm - KNIPEX(クニペックス)
(1件のレビュー)

アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスーッとスライドさせるだけでアジャスト完了の簡単構造
手の入りにくい狭い箇所での作業でもハンドルを動かすだけで口幅調整の出来るクイックセットなら簡単アジャスト
一度食いつくと滑らない独自のアゴ形状。さまざまな形状のワークにジャストフィット
三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。

全長(mm)250呼び寸法(mm)250内容量1丁
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用範囲(mm)
つかみ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
896938258721-250SB-(パイプ)Φ50、(ナット)46
7,600
6,598
7,258(税込)
当日出荷
※力がかかるとセルフロックされます190700838722-250SB(パイプ)50、(ナット)46-
8,700
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19070083
2022-02-25
用途: 清掃機器のメンテナンス
ペンギンワックス株式会社サービス業

噂通りの素晴らしい工具です。
食いつきも非常によく、ホームセンターなどで売っている安価なプライヤーには
もう戻れません、おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする